Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu bile montat NTN SUCFL207-22CC, alezaj 1-3/8 inch | AF3DHM 7AY18

NTN SUCFL207-22CC Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj

În stoc
Articol: AF3DHM Model: SUCFL207-22CCCrucea Ref: 7AY18
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
€783.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului16.0mm
Dimensiunea bolțului39 "
Bore Dia.1.375 "
CuloriSilver
Capacitate de încărcare dinamică4520 lb.
finalizareaChrome
Material carcasăOţel inoxidabil
InseraBearing
Introduceți materialul44.5 "
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare130.0mm
Montarea suprafeței la centrul arborelui90mm
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală47.7mm
Lungime totală156mm
Lățimea totală90mm
Capacitate de încărcare statică3510 lb.
Temp. Gamă-4 grade până la 230 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4895
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483204040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
NTN SUCFL206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome€520.71
NTN SUCFL207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome€736.07
NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€748.69
NTN SUCFL207-23N Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€768.31
NTN SUCF205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome€345.42
NTN SUCF206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome€567.66
NTN SUCF207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome€810.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN SUCFL207-22CC Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj
€783.34 /unitate