Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN SUCP205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AA2GQR 10H899

NTN SUCP205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj

În stoc
Articol: AA2GQR Model: SUCP205-16NCrucea Ref: 10H899
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
€454.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului13mm
Dimensiunea bolțuluiM12
Bore Dia.1"
CuloriSilver
Capacitate de încărcare dinamică2,475 lb.
finalizareaChrome
Material carcasăOţel inoxidabil
InseraBearing
Introduceți materialul44.5 "
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare105mm
Montarea suprafeței la centrul arborelui36.5mm
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală70mm
Lungime totală140mm
Lățimea totală38mm
Capacitate de încărcare statică1,800 lb.
Temp. Gamă-4 grade până la 248 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.891
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8483204040
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
NTN SUCFL206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome€520.71
NTN SUCFL207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome€736.07
NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€748.69
NTN SUCFL207-23N Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€768.31
NTN SUCF205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome€345.42
NTN SUCF206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome€567.66
NTN SUCF207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome€810.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN SUCP205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj
€454.72 /unitate