Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN SUCP208-24CCFG1 Rulment al blocului de pernă, număr de șuruburi 2, 1-1/2 inch diametru. | CD3REJ 406U51

NTN SUCP208-24CCFG1 Rulment bloc de pernă, număr de șuruburi 2, 1-1/2 inch diametru alez.

În stoc
Articol: CD3REJ Model: SUCP208-24CCFG1Crucea Ref: 406U51
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
€1,207.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPernă bloc
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
Bore Dia.1.5 "
Capacitate de încărcare dinamică5130 lb.
finalizareaNeterminat
Material carcasăOţel inoxidabil
Introduceți materialul440C Oțel inoxidabil
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereGrăsime solidă FDA / USDA-H1
Montarea orificiului de la centru la centru5.375 "
Montarea suprafeței la centrul arborelui1-15/16 "
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală3 15 / 16 "
Lungime totală7.25 "
Lățimea totală2.75 "
Capacitate de încărcare statică4090 lb.
Temp. Gamă14 de grade până la 212 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3715

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea bolțuluiBore Dia.Lățimea totalăCapacitate de încărcare staticăCapacitate de încărcare dinamicăMaterial carcasăMontarea orificiului de la centru la centruPreț
NTN MUCPPL204-12CCFG1 Rulment pentru bloc de pernă, Nr. șuruburi 2, 3/4 inch diametru alez. | CD2HXD 406U28 MUCPPL204-12CCFG15"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530 lb.2270 lb.PBT3.75 "€350.28
NTN MUCPPL205-16CCFG1 Rulment pentru bloc de pernă, Nr. șuruburi 2, Diametru alez. 1 inch. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 Lb.2470 lb.PBT4.125 "€467.65
NTN MUCPPL206-19CCFG1 Rulment pentru bloc de pernă, Nr. șuruburi 2, 1-3/16 inch Diametrul alez. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 lb.3440 lb.PBT4-11/16 "€522.28
NTN MUCPPL207-20CCFG1 Rulment pentru blocul de pernă, Nr. șuruburi 2, 1-1/4 inch Diametrul alez. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 lb.4520 lb.PBT5"€659.85
NTN MUCPPL207-23CCFG1 Rulment pentru bloc de pernă, Nr. șuruburi 2, 1-7/16 inch Diametru alez. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 lb.4520 lb.PBT5"€676.57
NTN MUCPPL208-24CCFG1 Rulment pentru blocul de pernă, Nr. șuruburi 2, Diametru alez. 1-1/2 inch. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 lb.5130 lb.PBT5.375 "€720.52
NTN SUCP205-16CCFG1 Rulment pentru bloc de pernă, număr de șuruburi 2, 1 inch diametru. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 Lb.2470 lb.Oţel inoxidabil4.125 "€752.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN SUCP208-24CCFG1 Rulment bloc de pernă, număr de șuruburi 2, 1-1/2 inch diametru alez.
€1,207.39 /unitate