Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 Piuliță cu nit M6 X 1.0 Filet 25.40 inch, 10PK | AG2TYH 32FX35

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 Piuliță cu nituri M6 X 1.0 Filet 25.40 inci, 10 buc.

În stoc
Element: AG2TYH Model: CPB2-610-7.1-10Crucea Ref: 32FX35
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
€19.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Diapozitivul corpului.9.700 "
Dimensiunea burghiuluiX
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.16.380 "
Grip Range0.50 - 7.10 "
Cap Dia.16.380 "
Inaltimea capului1.5 "
Mărimea găurii10.000 "
Lungime25.4 "
MaterialOţel
Tip piulițăCorp cu fante
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 Piuliță cu nituri M6 X 1.0 Filet 25.40 inci, 10 buc.
€19.00 /ambalaj