Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN UCF202-010D1 Rulment cu bile montat 5/8 inch alezaj | AE6FBM 5RGV8

NTN UCF202-010D1 Rulment cu bile montat 5/8 inch alezaj

În stoc
Articol: AE6FBM Model: UCF202-010D1Crucea Ref: 5RGV8
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
€113.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului3 / 8 "
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.5 / 8 "
CuloriVerde
Capacitate de încărcare dinamică2,890 lb.
finalizareaVopsea durabilă
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare2-33/64 "
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală1 5 / 16 "
Lungime totală3.375 "
Lățimea totală3.38 "
Capacitate de încărcare statică1,500 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montareInălțime totalăPreț
NTN UCF205-014D1 Rulment cu bile montat 7/8 inch alezaj | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.2.75 "1 13 / 32 "€138.59
NTN UCF205-100D1 Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AE6FBQ 5RGW1 UCF205-100D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb.1"3,150 lb.2.75 "1 13 / 32 "€127.18
Rulment cu bile montat NTN UCF206-102D1, alezaj 1-1/8 inch | AE6FBR 5RGW2 UCF206-102D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb.1.125 "4,400 lb.3-17/64 "1 37 / 64 "€137.07
Rulment cu bile montat NTN UCF206-103D1, alezaj 1-3/16 inch | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb.1.187 "4,400 lb.3-17/64 "1 37 / 64 "€140.63
NTN UCF207-104D1 Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb.1.25 "5,750 lb.3.625 "1.75 "€192.23
Rulment cu bile montat NTN UCF207-106D1, alezaj 1-3/8 inch | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb.1.375 "5,750 lb.3.625 "1.75 "€188.88
NTN UCF207-107D1 Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AE6FBW 5RGW6 UCF207-107D14.5931 / 2 "-3,440 lb.1.437 "5,750 lb.3.625 "1.75 "€187.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN UCF202-010D1 Rulment cu bile montat 5/8 inch alezaj
€113.73 /unitate