Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 27540 Baros, 4 lbs. Greutate, mâner SG, mâner de 14 inchi | AE8KXE 6DTF3 / BD4-ESG

NUPLA 27540 Baros, 4 lbs. Greutate, SG Grip, mâner de 14 inch

În stoc
Articol: AE8KXE Model: 27540Ref încrucișat: 6DTF3 / BD4-ESG
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
€64.37 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă pentru șaibă
Diametrul feței1.625 "
Manipulați culoareaGalben / Negru
Design mânerGrip antiderapant
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului5.25 "
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului4 lb.
Șef Lățime1.875 "
Lungime totală14 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8205206000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiManipulați culoareaLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
NUPLA 27808 Baros, 8 lbs. Greutate, mâner SG, mâner de 32 inchi | AD2BBG 3MD39 / BD-8ESG 278082.5 "Galben6.375 "8 lb.2.25 "32 "€126.03
NUPLA 27520 Baros, 2 lbs. Greutate, mâner SG, mâner de 14 inchi | CJ4LNK 27520------€37.57
RFQ
NUPLA 27530 Baros, 3 lbs. Greutate, mâner SG, mâner de 14 inchi | CJ4LNL 27530------€42.46
RFQ
NUPLA 27806 Baros, 6 lbs. Greutate, mâner SG, mâner de 32 inchi | CJ4LNP 27806------€66.97
RFQ
NUPLA 27810 Baros, 10 lbs. Greutate, mâner SG, mâner de 32 inchi | CJ4LNQ 27810------€84.80
RFQ
NUPLA 27812 Baros, 12 lbs. Greutate, mâner SG, mâner de 32 inchi | CJ4LNR 27812------€104.77
RFQ
NUPLA 27816 Baros, 16 lbs. Greutate, mâner SG, mâner de 32 inchi | CJ4LNT 27816------€128.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 27540 Baros, 4 lbs. Greutate, SG Grip, mâner de 14 inch
€64.37 /unitate