NUPLA 76292 Bară de săpat neconductivă 72 in.. | AD7TKX 4GFF8 / NC-DBP6

NUPLA 76292 Bară de săpat neconductivă 72 in..

Element: AD7TKX Model: 76292Ref încrucișat: 4GFF8 / NC-DBP6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€239.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de săpare neconductivă
CuloriMâner portocaliu de siguranță și cap de fier ductil turnat negru
Diametru1.125 "
MaterialOțel/Fibră de sticlă
Lungime totală72 "
Lățimea totală1.25 "
Subcategoria Pry BarBare de săpat
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.763
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205593080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bara de săpat Nupla 76292 este utilă în săparea gropilor mici, pregătirea terenului pentru plantarea și îndepărtarea obiectelor de pământ.

Caracteristici:

  • Mânerul din fibră de sticlă al barei de săpat Nupla 76292 are proprietăți dielectrice excelente și oferă un plus de siguranță în condiții umede.
  • Are un cap din fontă ductilă de înaltă rezistență pentru a sparge obiecte dure.
  • Această bară de săpat are o culoare portocalie pentru o identificare ușoară.

Accesorii compatibile:

  • Kit de prindere: atunci când este atașat la bara de săpat, acest kit îl face ușor de transportat de către utilizatori.

Standarde și aprobări:

  • IEC 600900
  • ASTM F1506

Întrebări frecvente:

Î. Cum să spargi o piatră sau beton folosind o bară de săpat din fibră de sticlă Nupla?

A.

  • Ținând capătul ascuțit în jos, ridicați bara și aruncați-o liber pe piatră sau beton.
  • Ridicați bara, întoarceți-o cu susul în jos și apoi aruncați-o din nou în același punct.
  • Continuați procesul până când apar fisuri.
  • Odată ce apar fisurile, apăsați capătul ascuțit al barei în ele pentru a îndepărta resturile.
  • Utilizatorii pot introduce marginea dalții pentru a lărgi fisurile înguste.

Î. Cum să reparați o bară de săpat îndoită la fața locului?

A. Luați un buștean canelat și un picior potrivit pentru a menține bara îndoită. Loviți îndoirea în mod repetat cu un ciocan pentru a o îndrepta.

Î. Cum să sapi pământ dur?

A. Utilizatorul ar trebui să încerce să ude pământul dacă întâmpină dificultăți în a pătrunde în solul dur. Apa slăbește legăturile care țin particulele împreună și slăbește solul.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 76292 Bară de săpat neconductivă 72 in..
€239.91 /unitate