Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de banc OAKTON WD-35608-90 Con 2700, sondă de conductivitate și temperatură, conductivitate/temperatură, 0-200 ms, rotundă | CT4HGT 6CAW0

OAKTON Contor de banc WD-35608-90 Con 2700, sondă de conductivitate și temperatură, conductivitate/temperatură, 0-200 ms, rotundă

În stoc
Articol: CT4HGT Model: WD-35608-90Crucea Ref: 6CAW0
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
€471.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Capac senzor OAKTON 35661-00 Do, capac senzor oxigen dizolvat, oxigen dizolvat, 0 până la 20 Mg/L | CT4HFJ 61UG77 35661-00Capac senzor€356.28
OAKTON 35660-94 Cartuș senzor Ec 4 celule, Cartuș senzor Ec, Ec, 10 Us/Cm până la 2000 Ms/Cm | CT4HFK 61UG74 35660-94Sondă€684.59
OAKTON WD-35804-08 Electrod de conectare directă, Electrod de conectare directă, Ph, 0-14 Ph, 0 grade până la 80 grade C, epoxidice | CT4HFL 8PGU9 WD-35804-08Electrod€214.46
OAKTON WD-35804-10 Electrod de conectare directă, cu o singură joncțiune, Ph, 0-14 Ph, 0 grade până la 80 grade C, epoxidic, Bnc | CT4HFM 8Z895 WD-35804-10Electrod€183.30
OAKTON WD-35804-06 Electrod de conectare directă, cu o singură joncțiune/vârf suliță, Ph, 0-14 Ph, 0 grade până la 100 grade C | CT4HFN 8ACJ1 WD-35804-06Electrod€327.84
OAKTON WD-35640-56 Sondă Do, Sondă pentru oxigen dizolvat, Oxigen dizolvat, 0 - 90 Mg/L, 0 grade până la 50 grade C | CT4HFU 8CH30 WD-35640-56DO Sonda€2,282.98
OAKTON WD-35640-54 Sondă Do, Sondă pentru oxigen dizolvat, Oxigen dizolvat, 0-200 Mg/L, 0 grade până la 80 grade C | CT4HFV 9W285 WD-35640-54DO Sonda€1,794.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON Contor de banc WD-35608-90 Con 2700, sondă de conductivitate și temperatură, conductivitate/temperatură, 0-200 ms, rotundă
€471.61 /unitate