Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OIL SAFE 330506 Pistol pentru unsoare cu pârghie, rezistentă, tub transparent, portocaliu | AG7KVW

Oil-Safe 330506 Pistol de unsoare cu pârghie, rezistentă, tub transparent, portocaliu

În stoc
Articol: AG7KVW Model: 330506
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
€258.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate14 uncie
CuloriPortocaliu
MaterialPolicarbonat
Dimensiunea NPT1/8
producție1 oz. La 28 de lovituri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pistolul de unsoare cu pârghie OilSafe 330506 este ideal pentru controlul livrării de grăsime în locuri compacte unde este nevoie de un debit mare de lubrifiant. Acest pistol de unsoare este utilizat în mod ideal în industria agricolă și a construcțiilor.

Caracteristici:

  • Pistolul de unsoare cu pârghie OilSafe 330506 are un corp din policarbonat pentru rezistență la impact și duritate sporită.
  • Acest pistol cu ​​bec larg este echipat cu o prindere din cauciuc moale pentru a amortiza alunecarea în timpul funcționării pentru stabilitate.
  • Vine cu un sistem cu coduri de culori pentru detalii precise ale lubrifianților umpluți în vrac, cu vizibilitate clară a cartuşelor.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea cartuşului pistolului de unsoare cu pârghie OilSafe 330506?

A. Acest pistol de unsoare cu pârghie are capacitatea pentru cartușe de 14 oz sau poate încăpea 500 de centimetri cubi atunci când este umplut în vrac.

Î. Care este presiunea maximă de funcționare a acestui pistol de unsoare?

A. 10000 PSI.

Î. Ce tip de filet este folosit în acest pistol de unsoare cu pârghie OilSafe 330506?

A. Filet NPT de 1/8 inch.

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitateproducțieDimensiunea NPTMaterialPreț
OIL SAFE 330500 Pistol de unsoare cu pârghie, rezistentă, tub transparent, bej | AG7KVP 330500Bej14 uncie1 oz. La 28 de lovituri1/8Policarbonat€258.18
OIL SAFE 330501 Pistol pentru unsoare cu pârghie, rezistentă, tub transparent, negru | AG7KVQ 330501Negru14 uncie1 oz. La 28 de lovituri1/8Policarbonat€258.18
OIL SAFE 330502 Pistol de unsoare cu pârghie, rezistentă, tub transparent, albastru | AG7KVR 330502Albastru14 uncie1 oz. La 28 de lovituri1/8Policarbonat€258.18
OIL SAFE 330503 Pistol pentru unsoare cu pârghie, rezistentă, tub transparent, verde închis | AG7KVT 330503Dark Green14 uncie1 oz. La 28 de lovituri1/8Policarbonat€258.18
OIL SAFE 330504 Pistol pentru unsoare cu pârghie, rezistentă, tub transparent, gri | AG7KVU 330504Gri14 uncie1 oz. La 28 de lovituri1/8Policarbonat€258.18
OIL SAFE 330505 Pistol pentru unsoare cu pârghie, rezistentă, tub transparent, verde deschis | AG7KVV 330505Green Light14 uncie1 oz. La 28 de lovituri1/8Policarbonat€258.18
OIL SAFE 330507 Pistol pentru unsoare cu pârghie, rezistentă, tub transparent, violet | AG7KVX 330507Violet14 uncie1 oz. La 28 de lovituri1/8Policarbonat€258.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Oil-Safe 330506 Pistol de unsoare cu pârghie, rezistentă, tub transparent, portocaliu
€258.18 /unitate