Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OK INDUSTRIES HW-UW-30 Instrument manual de ambalare/desfacere 30 AWg | AC3GBR 2TDH7

OK INDUSTRIES HW-UW-30 Instrument de înfășurare / desfacere manuală 30 Awg

În stoc
Element: AC3GBR Model: HW-UW-30Crucea Ref: 2TDH7
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
€215.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument manual de împachetare / desfacere
Manipulați culoareaSilver
Manipulați materialulMetal
Lungime5.625 "
MaterialCarcasă metalică
Max. Izolație Dia.0.027 In.
Număr de bucați1
În afara Dia.0.125 "
Adâncimea orificiului terminalului de desfacere (in.)1.000
Diametrul orificiului terminalului de desfacere. (În.)0.038
Gauge de sârmă30AWG
Adâncimea orificiului terminalului de înfășurare (in.)0.750
Diametrul orificiului terminalului de ambalare. (În.)0.036

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8205597000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Postul pătrat (în) (0.025)

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Gauge de sârmăPreț
OK INDUSTRIES HW-UW-18-19 Instrument manual de ambalare/desfacere 18-19 Awg | AC3GBK 2TDG8 HW-UW-18-197"0.25 "18-19 AWG€177.83
OK INDUSTRIES HW-UW-20 Instrument manual de ambalare/desfacere 20 AWg | AC3GBL 2TDG9 HW-UW-207"0.218 "20AWG€180.52
OK INDUSTRIES HW-UW-224-1 Instrument manual de ambalare/desfacere 22-24 Awg | AC3GBM 2TDH1 HW-UW-224-17"0.218 "22-24 AWG€179.33
OK INDUSTRIES HW-UW-2426 Instrument manual de ambalare/desfacere 24-26 Awg | AC3GBN 2TDH3 HW-UW-24267"0.218 "24-26 AWG€191.89
OK INDUSTRIES HW-UW-2829M Instrument manual de ambalare/desfacere 28-29 Awg | AC3GBQ 2TDH6 HW-UW-2829M6.5 "0.156 "28-29 AWG€204.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OK INDUSTRIES HW-UW-30 Instrument de înfășurare / desfacere manuală 30 Awg
€215.79 /unitate