Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OK INDUSTRIES P2426 Manșon de înfășurare sârmă 24-26 AWg | AC3FBG 2RZP4

OK INDUSTRIES P2426 Manșon de înfășurat sârmă 24-26 Awg

În stoc
Element: AC3FBG Model: P2426Crucea Ref: 2RZP4
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
€44.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de înfășurare cu sârmă
Număr de bucați1
Adâncimea orificiului terminalului de desfacere (in.)0.075
Diametrul orificiului terminalului de desfacere. (În.)0.075
Gauge de sârmă24 la 26
Adâncimea orificiului terminalului de înfășurare (in.)0.075
Diametrul orificiului terminalului de ambalare. (În.)0.075

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8205598000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Raza efectivă (in) (0.100)
    • Max. Diagonala terminalului (in.) (0.073)
    • Min. Diagonala terminalului (in.) (0.055)

Variante de produs

ProdusModelTipGauge de sârmăPreț
OK INDUSTRIES P2224 Manșon de înfășurare sârmă 22-24 AWg | AC3FBF 2RZP3 P2224-22 la 24€44.20
OK INDUSTRIES P2224-5 Manșon de înfășurare sârmă 5 inch 18 AWg | AC3GAP 2TDE7 P2224-55"18€71.50
OK INDUSTRIES P2224-5INS Manșon de înfășurare de sârmă izolat 5 inchi 22-24 AWg | AC3GAQ 2TDE8 P2224-5INS5 ", izolat22-24€122.98
OK INDUSTRIES P2224INS Manșon de înfășurare sârmă izolat 22-24 AWg | AC3GAR 2TDE9 P2224INSIzolat22-24€57.84
OK INDUSTRIES P2426-5 Manșon de înfășurare sârmă 5 inch 24-26 AWg | AC3GAT 2TDF1 P2426-55"24-26€68.76
OK INDUSTRIES P2426-5INS Manșon de înfășurare sârmă izolat 5 inchi 24-26 AWg | AC3GAU 2TDF2 P2426-5INS5 ", izolat24-26€105.80
OK INDUSTRIES P2426INS Manșon de înfășurare sârmă izolat 24-26 AWg | AC3GAV 2TDF3 P2426INSIzolat24-26€58.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OK INDUSTRIES P2426 Manșon de înfășurat sârmă 24-26 Awg
€44.64 /unitate