Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OK INDUSTRIES WSU-30M Instrument de împachetare/decapare/dezvoltare 30 Awg Blue | AC3GBW 2TDJ2

OK INDUSTRIES WSU-30M Wrap / strip / unwrap Tool 30 Awg Blue

În stoc
Element: AC3GBW Model: WSU-30MCrucea Ref: 2TDJ2
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
€70.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de înfășurare / dezbrăcare / desfacere
Grupa de vârstăAdult
CuloriAlbastru / Negru
GenUnisex
Manipulați culoareaAlbastru
Manipulați materialulMetal
Lungime4.5 "
MaterialCarcasă din plastic
Max. Izolație Dia.0.021 In.
Număr de bucați1
În afara Dia.0.125 "
Mărimea3.2mm
TipManual, MOD
Gauge de sârmă30AWG
Adâncimea orificiului terminalului de înfășurare (in.)1.500
Diametrul orificiului terminalului de ambalare. (În.)0.036

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8205598000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Postul pătrat (în) (0.025)

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaManipulați materialulLungimeÎn afara Dia.Gauge de sârmăPreț
OK INDUSTRIES WSU-24M Instrument de înfășurare/decapare/dezvoltare Mod 24 Awg | AC3GBT 2TDH8 WSU-24MRoșuPlastic6.625 "0.213 "24AWG€103.04
OK INDUSTRIES WSU-26M Instrument de înfășurare/decapare/dezvoltare Mod 26 Awg | AC3GBU 2TDH9 WSU-26MGalbenPlastic6.625 "0.213 "26AWG€99.00
OK INDUSTRIES WSU-30 Unealtă de înfășurare/decapare/dezvoltare 30 Awg Gold | AC3GBV 2TDJ1 WSU-30AurMetal4.5 "0.125 "30AWG€69.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OK INDUSTRIES WSU-30M Wrap / strip / unwrap Tool 30 Awg Blue
€70.22 /unitate