Dimensiunea bateriei: 12V , Capacitate: 2000 lbs. , Caster Dia.: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Grosimea punții: 1 / 4 " , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Tensiune de control manual: 24V , Hardware de instalare inclus: Da , Ridicare pe rotație cu sarcină grea: 1 / 8 " , Ridicare pe rotație cu sarcină ușoară: 5 / 16 " , Material: Oţel , Max. Înălţime: 42.19 " , Număr de rotile: 4 , Număr de pompe la setarea ridicată: 58 , Număr de pompe la setarea scăzută: 146 , Tip operațiune: Manual , Faza: 1 , Material platformă: Oţel , Portabil: Da , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel