VESTIL MT-2448-LP Masă cu stâlp mecanic cu profil redus, dimensiune 24 inch x 48 inch

În stoc
Element: AG7WJA Model: MT-2448-LP

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,256.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Grosimea punții1 / 4 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime23.94 "
Hardware de instalare inclusDa
Lungime49.88 "
Ridicare pe rotație cu sarcină grea1 / 8 "
Ridicare pe rotație cu sarcină ușoară5 / 16 "
Înălțime coborâtă23 15 / 16 "
MaterialOţel
Max. Înălţime42.19 "
Max. Distanța de călătorie18 1 / 4 "
Max. Distanța de călătorie (ft)18-5 / 16 In.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime23.94 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de postări4
Număr de pompe la setarea ridicată58
Număr de pompe la setarea scăzută146
Ziua OperațieiManual
Tipul operațieiManual
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
PortabilDa
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată42 3 / 16 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 156.15
Înălțimea navei (cm)60.17
Lungimea navei (cm)140.97
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluibaterii incluseIncarcator baterie inclusSursa de putereVoltajLăţimeÎnălţimeLungimePreț
VESTIL MT-2436-LP Masă cu stâlp mecanic cu profil redus, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7WHR MT-2436-LP24 "Nu-Manual-24 "23.94 "37.88 "€3,096.89
VESTIL MT-2436-LP-AC Masă cu stâlp de alimentare CA cu profil redus, dimensiune 24 inchi x 36 inchi | AG7WHT MT-2436-LP-AC24 "NuNuelectric115V AC24 "23.94 "38.06 "€7,764.84
VESTIL MT-2442-LP Masă cu stâlp mecanic cu profil redus, dimensiune 24 inch x 42 inch | AG7WHX MT-2442-LP24 "Nu-Manual-24 "23.94 "43.88 "€2,952.04
VESTIL MT-2442-LP-AC Masă cu stâlp de alimentare CA cu profil redus, dimensiune 24 inchi x 42 inchi | AG7 DE CE MT-2442-LP-AC24 "NuNuelectric115V AC24 "23.94 "43.88 "€8,168.58
VESTIL MT-2442-LP-DC Masă cu stâlp de curent continuu cu profil redus, dimensiune 24 inch x 42 inch | AG7WHZ MT-2442-LP-DC24 "DaDaelectric12V c.c.24 "23.94 "43.88 "€8,168.58
VESTIL MT-2448-LP-AC Masă cu stâlp de alimentare CA cu profil redus, dimensiunea 24 inchi x 48 inchi | AG7WJB MT-2448-LP-AC24 "NuNuelectric115V AC24 "23.94 "49.88 "€8,487.42
VESTIL MT-2448-LP-DC Masă cu stâlp de alimentare CC cu profil redus, dimensiune 24 inchi x 48 inchi | AG7WJC MT-2448-LP-DC24 "-Daelectric12V c.c.24 "23.94 "49.88 "€8,487.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MT-2448-LP Masă cu stâlp mecanic cu profil redus, dimensiune 24 inch x 48 inch
€3,256.87 /unitate