Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N31471091 Supapă aer pilot 2 căi 1 inch intrare | AC9AWC 3FEN2

PARKER N31471091 Supapă Pilot de aer 2 căi 1 inch intrare

În stoc
Articol: AC9AWC Model: N31471091Crucea Ref: 3FEN2
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
€736.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot aerian
Actuator / ReturPilot aerian / retur aerian
Coeficientul de volum9.30
Cv9.3
Înălţime5.56 "
Lungime4.07 "
Max. Operarea PSI140
Max. Temp. Gama (F)0 la 125
Numărul de posturi2
Numărul de căi2
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)1/4
Presiunea pilotului25
Dimensiunea portului1 intrare, 1 evacuare
TipÎn mod normal închis
UtilizeazaAplicații generale de pneumatică
VidPilot extern
Lăţime4.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8481200080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiLăţimePreț
PARKER N31431091 Supapă aer pilot 2 căi 3/8 inch admisie | AC9AVZ 3FEM8 N31431091 Global Events3.604.78 "3.06 "3/8 intrare, 1/2 evacuare3.31 "€493.75
PARKER N31441091 Supapă aer pilot 2 căi 1/2 inch admisie | AC9AWA 3FEM9 N31441091 Global Events3.804.78 "3.06 "1/2 intrare, 1/2 evacuare3.31 "€487.57
PARKER N31461091 Pilot aer cu supapă 2 căi 3/4 inch admisie | AC9AWB 3FEN1 N31461091 Global Events9.305.56 "4.07 "3/4 intrare, 1 evacuare4.38 "€736.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N31471091 Supapă Pilot de aer 2 căi 1 inch intrare
€736.95 /unitate