Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER N31431091 Supapă aer pilot 2 căi 3/8 inch admisie | AC9AVZ 3FEM8

PARKER N31431091 Supapă Pilot de aer 2 căi 3/8 inch admisie

În stoc
Articol: AC9AVZ Model: N31431091Crucea Ref: 3FEM8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€482.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot aerian
Actuator / ReturPilot aerian / retur aerian
Coeficientul de volum3.60
Cv3.6
Înălţime4.78 "
Lungime3.06 "
Max. Operarea PSI140
Max. Temp. Gama (F)0 la 125
Numărul de posturi2
Numărul de căi2
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)1/4
Presiunea pilotului25
Dimensiunea portului3/8 intrare, 1/2 evacuare
TipÎn mod normal închis
UtilizeazaAplicații generale de pneumatică
VidPilot extern
Lăţime3.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumÎnălţimeLungimeDimensiunea portuluiLăţimePreț
PARKER N31441091 Supapă aer pilot 2 căi 1/2 inch admisie | AC9AWA 3FEM9 N31441091 Global Events3.804.78 "3.06 "1/2 intrare, 1/2 evacuare3.31 "€478.02
PARKER N31461091 Pilot aer cu supapă 2 căi 3/4 inch admisie | AC9AWB 3FEN1 N31461091 Global Events9.305.56 "4.07 "3/4 intrare, 1 evacuare4.38 "€692.94
PARKER N31471091 Supapă aer pilot 2 căi 1 inch intrare | AC9AWC 3FEN2 N31471091 Global Events9.305.56 "4.07 "1 intrare, 1 evacuare4.38 "€692.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER N31431091 Supapă Pilot de aer 2 căi 3/8 inch admisie
€482.50 /unitate