APPROVED VENDOR Supapă de reținere cu arc


Filtru
Dimensiune hexagonală: - , Material: Bronz , Max. Temp.: 250 grade F , Max. Presiune a apei: 200 psi , Poziție de montare: Orizontală sau verticală (numai debit în sus) , Material arc: 304 oțel inoxidabil
StilModelLăţimeConformitateTip conexiunePresiune de fisurareDebitLungimeInălțime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
6AJY2
1 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 g / min2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€70.39
B
6AJY8
1 9 / 16 "ANSI B16.18Sudură3.5 psi15 g / min3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "€23.76
B
6AJY7
1 17 / 64 "ANSI B16.18Sudură1.7 psi10 g / min2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€20.28
A
6AJY1
1 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 g / min2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€51.93
B
6AJY9
1 25 / 32 "ANSI B16.18Sudură3.5 psi22 g / min4 3 / 32 "4 7 / 64 "1"€33.81
A
6AJY3
1 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 g / min3.25 "3 7 / 32 "1"€87.12
B
6AJZ1
2 21 / 64 "ANSI B16.18Sudură4.3 psi26 g / min4 15 / 16 "4 15 / 16 "1.5 "€26.79
A
6AJY5
2 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 g / min4"4.031 "1.5 "€166.44
A
6AJY4
2.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 g / min3.625 "3.625 "1.25 "€125.89
B
6AJZ0
2.156 "ANSI B16.18Sudură3.5 psi24 g / min4 31 / 32 "4 11 / 16 "1.25 "€50.92
B
6AJZ2
3 3 / 64 "ANSI B16.18Sudură4.3 psi31 g / min6 1 / 16 "6 5 / 64 "2"€106.21
A
6AJY6
3.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 g / min5"5.031 "2"€212.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?