Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 6AJZ1 Supapă de reținere cu arc Bronz 1-1/2 inch Lipit | AE7TZV

APPROVED VENDOR 6AJZ1 Supapă de reținere cu arc Bronz 1-1/2 inch Lipit

În stoc
Articol: AE7TZV Model: 6AJZ1
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
€60.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu arc
ConformitateANSI B16.18
Tip conexiuneSudură
Presiune de fisurare4.3 psi
Debit26 g / min
Dimensiune hexagonală-
Lungime4 15 / 16 "
MaterialBronz
Max. Temp.250 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareOrizontală sau verticală (numai debit în sus)
Inălțime totală4 15 / 16 "
Mărimea1.5 "
Material de primăvară304 oțel inoxidabil
Lăţime2 21 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481301090
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelLăţimeConformitateTip conexiunePresiune de fisurareDebitLungimeInălțime totalăMărimeaPreț
VANZATOR APROBAT 6AJY1 Supapă de reținere cu arc Bronz 1/2 inch Npt | AE7TZJ 6AJY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 g / min2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€44.72
VANZATOR APROBAT 6AJY2 Supapă de reținere cu arc Bronz 3/4 inch Npt | AE7TZK 6AJY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 g / min2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€60.62
Furnizorul APROBAT 6AJY3 Supapă de reținere cu arc Bronz 1 inch Npt | AE7TZL 6AJY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 g / min3.25 "3 7 / 32 "1"€75.04
VANZATOR APROBAT 6AJY4 Supapă de reținere cu arc Bronz 1-1/4 inch Npt | AE7TZM 6AJY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 g / min3.625 "3.625 "1.25 "€108.42
VANZATOR APROBAT 6AJY5 Supapă de reținere cu arc Bronz 1-1/2 inch Npt | AE7TZN 6AJY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 g / min4"4.031 "1.5 "€153.84
VANZATOR APROBAT 6AJY6 Supapă de reținere cu arc Bronz 2 inch Npt | AE7TZP 6AJY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 g / min5"5.031 "2"€196.20
VANZATOR APROBAT 6AJY7 Supapă de reținere cu arc Bronz 1/2 inch Lipit | AE7TZQ 6AJY71 17 / 64 "ANSI B16.18Sudură1.7 psi10 g / min2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€24.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6AJZ1 Supapă de reținere cu arc Bronz 1-1/2 inch Lipit
€60.67 /unitate