Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF6730 Snatch Block Funie fibroasă 3530 lb. | AD7PBU 4FRU6

RONSTAN RF6730 Snatch Block Funie fibroasă 3530 lb.

În stoc
Articol: AD7PBU Model: RF6730Crucea Ref: 4FRU6
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
€466.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnatch Block
Tipul atașamentuluiSnap Shackle
Tip rulmentMinge
Material bloc316 oțel inoxidabil
Proiectat pentruCoarda fibroasă
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.25 / 32 "
finalizareaNatural
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Rope Dia.5 / 8 "
Material pentru scufundareAliaj
dia.1-3/4 "
Lățimea scripetei23 / 32 "
Limita sarcinii de lucru3530 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8483509040
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelRope Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
Ronstan RF6720 Snatch Block Funie fibroasă 2200 lb. | AD7PBT 4FRU5 RF67201 / 2 "2200 lbs.€453.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF6730 Snatch Block Funie fibroasă 3530 lb.
€466.94 /unitate