Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ronstan RF6720 Snatch Block Funie fibroasă 2200 lb. | AD7PBT 4FRU5

RONSTAN RF6720 Snatch Block Funie fibroasă 2200 lb.

În stoc
Element: AD7PBT Model: RF6720Crucea Ref: 4FRU5
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
€453.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnatch Block
Tipul atașamentuluiSnap Shackle
Tip rulmentMinge
Material bloc316 oțel inoxidabil
Proiectat pentruCoarda fibroasă
Cârlig pentru ochi în interiorul Dia.0.75 "
finalizareaNatural
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Rope Dia.1 / 2 "
Material pentru scufundaredelrin
dia.2-1/2 "
Lățimea scripetei23 / 32 "
Limita sarcinii de lucru2200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8483509040
Tara natalaAU

Variante de produs

ProdusModelRope Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
RONSTAN RF6730 Snatch Block Funie fibroasă 3530 lb. | AD7PBU 4FRU6 RF67305 / 8 "3530 lb.€466.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF6720 Snatch Block Funie fibroasă 2200 lb.
€453.07 /unitate