VESTIL MT-3036-LP-DC Masă cu stâlp de alimentare CC cu profil redus, dimensiunea 30 inchi x 36 inchi

În stoc
Articol: AG7WJJ Model: MT-3036-LP-DC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,894.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
Grosimea punții1 / 4 "
Înălţime24 "
Lungime43.5 "
Înălțime coborâtă23 15 / 16 "
Max. Distanța de călătorie18 1 / 4 "
Max. Distanța de călătorie (ft)18 In.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Ziua OperațieiDC
Lungimea platformei36 "
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereDC
Înălțimea ridicată42 3 / 16 "
Voltaj12V c.c.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 232.65
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea peronuluibaterii incluseIncarcator baterie inclusSursa de putereVoltajLăţimeÎnălţimeLungimePreț
VESTIL MT-2436-LP Masă cu stâlp mecanic cu profil redus, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7WHR MT-2436-LP24 "Nu-Manual-24 "23.94 "37.88 "€3,096.89
VESTIL MT-2436-LP-AC Masă cu stâlp de alimentare CA cu profil redus, dimensiune 24 inchi x 36 inchi | AG7WHT MT-2436-LP-AC24 "NuNuelectric115V AC24 "23.94 "38.06 "€7,764.84
VESTIL MT-2442-LP Masă cu stâlp mecanic cu profil redus, dimensiune 24 inch x 42 inch | AG7WHX MT-2442-LP24 "Nu-Manual-24 "23.94 "43.88 "€2,952.04
VESTIL MT-2442-LP-AC Masă cu stâlp de alimentare CA cu profil redus, dimensiune 24 inchi x 42 inchi | AG7 DE CE MT-2442-LP-AC24 "NuNuelectric115V AC24 "23.94 "43.88 "€8,168.58
VESTIL MT-2442-LP-DC Masă cu stâlp de curent continuu cu profil redus, dimensiune 24 inch x 42 inch | AG7WHZ MT-2442-LP-DC24 "DaDaelectric12V c.c.24 "23.94 "43.88 "€8,168.58
VESTIL MT-2448-LP Masă cu stâlp mecanic cu profil redus, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7WJA MT-2448-LP24 "Nu-Manual-24 "23.94 "49.88 "€3,256.87
VESTIL MT-2448-LP-AC Masă cu stâlp de alimentare CA cu profil redus, dimensiunea 24 inchi x 48 inchi | AG7WJB MT-2448-LP-AC24 "NuNuelectric115V AC24 "23.94 "49.88 "€8,487.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MT-3036-LP-DC Masă cu stâlp de alimentare CC cu profil redus, dimensiunea 30 inchi x 36 inchi
€7,894.77 /unitate