YG-1 TOOL COMPANY Seria E5023, freză din carbură cu tăiere pătrată


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Tip de tăiere: Centru , Tip dimensiune: Fracțional Inch , Sfârşit: dublu , Stil final: Pătrat , Finalizarea: Luminos , Unghiul spiralei: 30 grade , Număr listă: E5023 , Material: carbid , Număr de flaut: 4 , Tip: Scop general
StilModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A
33593
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 2 "€95.35
A
33573
1 / 4 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€38.56
A
33558
1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.24
B
33554
1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€18.34
A
33584
3 / 8 "9 / 16 "2.5 "3 / 8 "€61.16
A
33565
3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€32.45
A
33556
3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
A
33579
5 / 16 "1 / 2 "2.5 "5 / 16 "€53.35
A
33561
5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€32.45
A
33555
5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€25.31
A
33588
7 / 16 "9 / 16 "2.75 "7 / 16 "€84.95
A
33570
7 / 32 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€37.85
A
33557
7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€25.31
A
33560
9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€36.73
A
33564
11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€34.02
A
33569
13 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€39.80
A
33572
15 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "€39.80

Seria E5023, freză din carbură cu tăiere pătrată

Frezele cu tăietură pătrată din seria YG-1 E5023 sunt ideale pentru crearea colțurilor ascuțite și tăierea în unghi drept, cu finisaj de înaltă calitate în diferite metale. Sunt utilizate în industria metalurgică, prelucrarea lemnului și în industria prelucrătoare, unde sunt necesare profile, fante și buzunare precise. Sunt fabricate din carbură de prelucrare pentru rezistență ridicată și rigiditate structurală. Aceste mori au un strat de nitrură de titan și aluminiu care asigură lubrifiere pentru stabilitate la temperaturi ridicate și rezistență la abraziune la viteze de tăiere ridicate. Au un design cu patru caneluri pentru un finisaj perfect. Aceste freze de capăt stabilesc un unghi de helix de 30 de grade, asigurând evacuarea eficientă a așchiilor și o acțiune lină de tăiere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?