Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 33564 Freză de capăt din carbură pătrată 11/64 5/16 Tăiere L | AC6PAN 35V075

YG-1 TOOL COMPANY 33564 Freză cu capat din carbură pătrată 11/64 5/16 Tăiere L

În stoc
Element: AC6PAN Model: 33564Crucea Ref: 35V075
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
€35.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru11 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaLuminos
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii5 / 16 "
Număr listăE5023
Materialcarbid
Dia de frezare.11 / 64 "
Număr de flauturi4
Lungime totală2"
Diametrul tijei.3 / 16 "
TipScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207703030
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 33554 Freză din carbură pătrată 1/16 1/8 Cut L | AC6PAF 35V068 335541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€25.51
YG-1 TOOL COMPANY 33555 Freză din carbură pătrată 5/64 1/8 Cut L | AC6PAG 35V069 335555 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.37
YG-1 TOOL COMPANY 33556 Freză cu capat din carbură pătrată 3/32 3/16 Cut L | AC6PAH 35V070 335563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.37
YG-1 TOOL COMPANY 33557 Freză de capăt din carbură pătrată 7/64 3/16 Cut L | AC6PAJ 35V071 335577 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.37
YG-1 TOOL COMPANY 33558 Freză din carbură pătrată 1/8 1/4 Cut L | AC6PAK 35V072 335581 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€26.28
YG-1 TOOL COMPANY 33560 Freză cu capat din carbură pătrată 9/64 5/16 Tăiere L | AC6PAL 35V073 335609 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€38.26
YG-1 TOOL COMPANY 33561 Freză de capăt din carbură pătrată 5/32 5/16 Tăiere L | AC6PAM 35V074 335615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€33.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33564 Freză cu capat din carbură pătrată 11/64 5/16 Tăiere L
€35.43 /unitate