Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 44507-1641 Comutator de blocare 1nu/2nc Abs | AC2MMB 2LCG5

OMRON STI 44507-1641 Întrerupător de blocare 1nu/2nc Abs

În stoc
Articol: AC2MMB Model: 44507-1641Ref încrucișat: 2LCG5
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
€966.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Adâncimea actuatorului0.75 "
Înălțimea actuatorului3.25 "
Lățimea actuatorului0.75 "
Material corpABS
Lungime cablu19.7ft
Formular de contact1NU, 2NC
Evaluare contact DC1A @ 30V
IP Rating-ulIP67
NEMA Rating-ul6
Distanță de detectare oprită0.47 "până la 0.98"
La detectarea distanței0.28 "până la 0.47"
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 131 de grade F
Comutați adâncimea0.67 "
Înălțimea comutatorului0.75 "
Lățimea comutatorului0.75 "
Tip de terminareSârmă goală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8536509065
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPreț
OMRON STI 44507-1680 Comutator de blocare 1nu/2nc Abs | AC2MLR 2LCF5 44507-16809.8ft€874.09
OMRON STI 44507-1681 Comutator de blocare 1nu/2nc Abs | AC2MLT 2LCF6 44507-168119.7ft€1,055.06
OMRON STI 44507-1640 Comutator de blocare 1nu/2nc Abs | AC2MMA 2LCG4 44507-16409.8ft€771.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 44507-1641 Întrerupător de blocare 1nu/2nc Abs
€966.74 /unitate