Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON D4A0003N Rolă de cuplu redus pentru cap întrerupător de limită | AB9ERJ 2CLU4

OMRON D4A0003N Rolă de torsiune scăzută cu cap întrerupător de limită

În stoc
Element: AB9ERJ Model: D4A0003NCrucea Ref: 2CLU4
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
€137.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNespecificat
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiRotary
amperiNespecificat
Formular de contactNespecificat
IP Rating-ul67
MişcareParte
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Forța de operareNespecificat
Temperatura de operare.-40 grade până la 100 grade C
VoiajNespecificat
VoltajNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cuplu scăzut

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
OMRON D4A0001N Actuator lateral rotativ cu cap comutator limita | AB9ERG 2CLU2 D4A0001NNespecificat€139.85
OMRON D4A0002N Rolă Senzor înaltă cu cap întrerupător limită | AB9ERH 2CLU3 D4A0002NNespecificat€173.18
OMRON D4A0005N Rolă întreținută pentru cap întrerupător de limită | AB9ERK 2CLU5 D4A0005NMenținut€139.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4A0003N Rolă de torsiune scăzută cu cap întrerupător de limită
€137.26 /unitate