Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON D4A0009N Cap întrerupător de limită Piston superior standard | AB9ERL 2CLU6

OMRON D4A0009N Cap întrerupător de limită Piston superior standard

În stoc
Articol: AB9ERL Model: D4A0009NCrucea Ref: 2CLU6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€165.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNespecificat
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperiNespecificat
Formular de contactNespecificat
IP Rating-ul67
MişcareTop
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Forța de operareNespecificat
Temperatura de operare.-40 grade până la 100 grade C
VoiajNespecificat
VoltajNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Standard

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiNEMA Rating-ulTemperatura de operare.Preț
OMRON D4A0011N Cap întrerupător de limită Piston superior reglabil | AB9ERN 2CLU8 D4A0011NNespecificat3, 4, 4X, 6P, 12, 13-40 grade până la 100 grade C€185.89
OMRON D4C0001 Piston cap știft întrerupător de limită F/d4c1601 | AB9ETF 2CLW6 D4C00010.48 "1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13-10 grade până la 70 grade C€101.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4A0009N Cap întrerupător de limită Piston superior standard
€165.10 /unitate