Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON D4C0001 Piston cap știft întrerupător de limită F/d4c1601 | AB9ETF 2CLW6

OMRON D4C0001 Piston cap știft întrerupător de limită F/d4c1601

În stoc
Element: AB9ETF Model: D4C0001Crucea Ref: 2CLW6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€101.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului0.48 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperiNespecificat
Formular de contactNespecificat
IP Rating-ul67
MişcareTop
NEMA Rating-ul1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13
Forța de operareNespecificat
Temperatura de operare.-10 grade până la 70 grade C
VoiajNespecificat
VoltajNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: nespecificat

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiNEMA Rating-ulTemperatura de operare.Preț
OMRON D4A0009N Cap întrerupător de limită Piston superior standard | AB9ERL 2CLU6 D4A0009NNespecificat3, 4, 4X, 6P, 12, 13-40 grade până la 100 grade C€165.10
OMRON D4A0011N Cap întrerupător de limită Piston superior reglabil | AB9ERN 2CLU8 D4A0011NNespecificat3, 4, 4X, 6P, 12, 13-40 grade până la 100 grade C€185.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4C0001 Piston cap știft întrerupător de limită F/d4c1601
€101.49 /unitate