Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON D4A0016N Arc elicoidal flexibil cu cap întrerupător de limită | AB9ERQ 2CLV1

OMRON D4A0016N Cap întrerupător de limită Arc elicoidal flexibil

În stoc
Articol: AB9ERQ Model: D4A0016NCrucea Ref: 2CLV1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€176.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNespecificat
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiTijă flexibilă
amperiNespecificat
Formular de contactNespecificat
IP Rating-ul67
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Forța de operareNespecificat
Temperatura de operare.-40 grade până la 100 grade C
VoiajNespecificat
VoltajNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Arc elicoidal

Variante de produs

ProdusModelPreț
OMRON D4A0014N Cap întrerupător limită Tijă flexibilă din plastic | AB9ERP 2CLU9 D4A0014N€179.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4A0016N Cap întrerupător de limită Arc elicoidal flexibil
€176.55 /unitate