Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON D4C0020 Pârghie cu rolă cu cap întrerupător de limită | AB9ETJ 2CLW9

OMRON D4C0020 Pârghie cu rolă cu cap întrerupător de limită

În stoc
Element: AB9ETJ Model: D4C0020Crucea Ref: 2CLW9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€175.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului2.32 "
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiPârghie cu role
amperiNespecificat
Formular de contactNespecificat
IP Rating-ul67
MişcareStânga și dreapta
NEMA Rating-ul1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13
Forța de operareNespecificat
Temperatura de operare.-10 grade până la 70 grade C
VoiajNespecificat
VoltajNespecificat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: nespecificat

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiMişcarePreț
OMRON D4C0003 Piston cu rolă încrucișată cu cap întrerupător de limită | AB9ETH 2CLW8 D4C00031.26 "TopPiston cu role încrucișateTop€97.51
OMRON D4C0031 Piston cu știft etanșat cu cap întrerupător de limită | AB9ETK 2CLX1 D4C00310.48 "TopPiston cu știft sigilatTop€104.69
OMRON D4C0032 Piston cu rolă etanșat cu cap întrerupător de limită | AB9ETL 2CLX2 D4C00321.26 "TopPiston cu role etanșatTop€97.78
OMRON D4C0033 Capul întrerupător de limită Piston Capul de acţionare superior | AB9ETM 2CLX3 D4C00331.26 "TopPiston cu role încrucișate etanșatTop€137.64
OMRON D4C0050 Cap întrerupător de limită Wobble Stick Plastic | AB9ETN 2CLX4 D4C00503.62 "TopWobble StickOmnidirecțional€119.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4C0020 Pârghie cu rolă cu cap întrerupător de limită
€175.28 /unitate