Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 805-2363 Freză din carbură cu diametru de tăiere 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZNH 33ZT03

OSG 805-2363 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Element: AH3ZNH Model: 805-2363Cruce Ref: 33ZT03
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
€44.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi14 grade
Cutter Dia.6.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii19mm
RPM max75,000
Lungime totală50mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii6"
ModelaCon ascuțit
Număr comercialSM-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr comercialUnghiCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiPreț
OSG 805-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZNG 33ZT02 805-2362SM-122 grade6.00mm12mm75,00050mmcarbid6"€42.13
OSG 805-2364 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZNJ 33ZT04 805-2364SM-310 grade6.00mm25mm75,00050mmcarbid6"€48.99
OSG 805-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZNR 33ZT11 805-5000-60SM-528 grade12.00mm22mm55,00050mmHSS6"€84.82
OSG 805-6250-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 16 mm Tăiere la dreapta | AH3ZNU 33ZT13 805-6250-60SM-631 grade16.00mm25mm40,00050mmHSS6"€111.33
OSG 905-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZPY 33ZT40 905-2362SM-122 grade6.00mm12mm75,00050mmcarbid6"€38.97
OSG 905-2363 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZPZ 33ZT41 905-2363SM-214 grade6.00mm19mm75,00050mmcarbid6"€41.21
OSG 905-2364 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZQA 33ZT42 905-2364SM-310 grade6.00mm25mm75,00050mmcarbid6"€44.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 805-2363 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta
€44.72 /unitate