Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E2E-X5Y1-M1 Senzor de proximitate inductiv 18 mm Nu | AA9NGX 1EA57

OMRON E2E-X5Y1-M1 Senzor de proximitate inductiv 18mm Nr

În stoc
Articol: AA9NGX Model: E2E-X5Y1-M1Crucea Ref: 1EA57

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€327.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăMetal
Cauza MaterialAlama Placata cu Nichel
Tipul circuitului2 Wire
Detectarea distanței5mm
Diametru18mm
Conexiune electricaConector M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime53mm
Max. Sarcina curentă300mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare25 Hz
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 85 grade C
Modul de ieșireNU
Alimentare24 până la 240 VAC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536507000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicator LED

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E2E-X5Y1-M1 Senzor de proximitate inductiv 18mm Nr
€327.43 /unitate