Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E2K-X4MY1 Senzor de proximitate capacitiv 12mm Nu | AE7ZNF 6C837

OMRON E2K-X4MY1 Senzor de proximitate capacitiv 12 mm Nr

În stoc
Articol: AE7ZNF Model: E2K-X4MY1Crucea Ref: 6C837

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€430.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăPlastic
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuitului2 Wire
Detectarea distanței4mm
Diametru12mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul66
Lungime80mm
Max. Sarcina curentă200mA
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Frecvența de operare10 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșireNU
Alimentare90 până la 250 VAC
Metoda de detectareCapacitiv
Ecranat / NeecranatUnshielded

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536507000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Indicație de ieșire cu LED roșu, supresor de supratensiune

Variante de produs

ProdusModelCauza MaterialTipul circuituluiDiametruFrecvența de operareTemp. De funcționare GamăAlimentarePreț
OMRON E2K-X8MY1 Senzor de proximitate capacitiv 18mm Nu | AB8YUD 2AKD3 E2K-X8MY1ABS2 Wire18mm10 Hz-13 grade până la 158 grade F90 până la 250 VAC€517.15
OMRON E2K-X8MY2 Senzor de proximitate capacitiv 18mm Nc | AB8YUE 2AKD4 E2K-X8MY2ABS2 Wire18mm10 Hz-13 grade până la 158 grade F90 până la 250 VAC€545.55
OMRON E2K-X15MF1 Senzor de proximitate Capacitiv 30mm Pnp Nu | AB8YUF 2AKD6 E2K-X15MF1ABS3 fire PNP30mm100 Hz-25 grade până la 70 grade C10 la 30 VDC€448.62
OMRON E2K-X8MF1 Senzor de proximitate Capacitiv 18mm Pnp Nu | AB8YUG 2AKD8 E2K-X8MF1ABS3 fire PNP18mm100 Hz-13 grade până la 158 grade F10 la 30 VDC€408.07
OMRON E2K-X15MY2 Senzor de proximitate capacitiv 30mm Nc | AD2ZWL 3XC03 E2K-X15MY2Plastic2 Wire30mm10 Hz-10 grade până la 55 grade C90 până la 250 VAC€437.44
Senzor de proximitate OMRON E2K-X4ME2 12mm Npn Nc | AD2ZWM 3XC04 E2K-X4ME2ABS rezistent la caldura3 fire NPN12mm100 Hz-25 grade până la 70 grade C10 la 30 VDC€344.95
OMRON E2K-X4MY2 Senzor de proximitate capacitiv 12mm Nc | AE7ZNG 6C838 E2K-X4MY2Plastic2 Wire12mm10 Hz-13 grade până la 158 grade F90 până la 250 VAC€419.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E2K-X4MY1 Senzor de proximitate capacitiv 12 mm Nr
€430.38 /unitate