Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu fibră optică OMRON E32-D24 difuz 6-9/16 picioare 22mm | AA9LCW 1DU65

OMRON E32-D24 Cablu Fibră Optică difuză 6-9/16 picioare 22mm

În stoc
Element: AA9LCW Model: E32-D24Crucea Ref: 1DU65
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
€430.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVedere laterală Cablu fibră optică
Cablu Dia.1 / 32 "
Lungime cablu6 9 / 16ft.
Max. Detectarea distanței22mm
Min. Dimensiunea obiectuluiDiametru 0.005 mm
Metoda de detectareDifuz
Teacăpolietilenă
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Tip sfat5/64 "dia. Pin cilindru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8544700000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Miez material fibră (polimetilmetacrilat)

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Metoda de detectareTip sfatPreț
Cablu fibră optică OMRON E32-T14 6-9/16 picioare 2200mm | AA9LCT 1DU62 E32-T143 / 32 "Prin Beam5/64 "dia. Pin cilindru€396.02
Cablu fibră optică OMRON E32-T14L 6-9/16 picioare 300mm | AA9LCX 1DU66 E32-T14L3 / 32 "Prin Beam7/64 "dia. Pin cilindru€256.30
Cablu fibră optică OMRON E32-D14L difuz 6-9/16 picioare 80mm | AA9LCZ 1DU68 E32-D14L3 / 32 "Difuz1/4 "dia. Pin cilindru€464.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E32-D24 Cablu Fibră Optică difuză 6-9/16 picioare 22mm
€430.35 /unitate