Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu fibră optică OMRON E32-T61S 6-9/16 picioare 300mm | AA9LCY 1DU67

OMRON E32-T61S Cablu fibră optică 6-9/16 picioare 300mm

În stoc
Element: AA9LCY Model: E32-T61SCrucea Ref: 1DU67
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
€1,131.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu fibră optică de înaltă temperatură
Cablu Dia.4mm
Lungime cablu6 9 / 16ft.
Max. Detectarea distanței300mm
Min. Dimensiunea obiectuluiDiametru 0.005 mm
Metoda de detectarePrin Beam
TeacăOţel inoxidabil
Temp. Gamă-60 grade până la 660 grade F
Tip sfatȘurub M4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8544700000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Miez din fibră (sticlă)

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Metoda de detectareTemp. GamăTip sfatPreț
OMRON E32-D61S Cablu fibră optică difuză 6-9/16 picioare 63mm | AA9LCP 1DU59 E32-D61S9 / 64 "Difuz-60 grade până la 660 grade FȘurub M6€885.85
Cablu fibră optică OMRON E32-T51 6-9/16 picioare 500mm | AA9LDD 1DU72 E32-T513 / 32 "Prin Beam-40 grade până la 302 grade FȘurub M4€495.08
Cablu fibră optică OMRON E32-D51 Dfse 6-9/16 picioare 165mm | AA9LDE 1DU73 E32-D513 / 32 "Difuz-40 grade până la 302 grade FȘurub M6€479.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E32-T61S Cablu fibră optică 6-9/16 picioare 300mm
€1,131.93 /unitate