Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 Controler de temperatură 1/16 Din Pornit/Oprit sau Pid | AA8ZVZ 1BEF8

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 Controler de temperatură 1/16 Din Pornit/Oprit sau Pid

În stoc
Articol: AA8ZVZ Model: E5CSVR1TF AC100-240Crucea Ref: 1BEF8
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
€447.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler digital de temperatură
Modul de controlOn / Off sau PID
Perioada de control20 sec.
Adâncime3.31 "
Tip DIN1/16
Histerezis0.2% din Scala completă
Tensiune de intrare100 până la 240 VAC
Lungime1.89 "
producțieReleu
Banda proporționalăPID auto-reglare automată
Tip senzorK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100
Setarea preciziei+/-0.5% din PV sau +/-10 grade C
Funcția de comutareSPST-NR
Temp. GamăBazat pe intrare
TipNEMA 4X / IP66
Lăţime1.89 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9032896040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pornit/oprit sau PID cu reglaj automat la cerere, intrări multiple, indicator de abatere

Variante de produs

ProdusModelproducțieTip senzorPreț
OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 Controler de temperatură 1/16 Din Pornit/Oprit sau Pid | AA8ZWC 1BEH2 E5CSVQ1TF AC100-240VoltajK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt101€419.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 Controler de temperatură 1/16 Din Pornit/Oprit sau Pid
€447.47 /unitate