Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu OMRON MY4N-AC110/120(S) 14pin 4pdt 5a 120vac | AC8GKE 3A353

OMRON MY4N-AC110/120(S) Releu 14pin 4pdt 5a 120vac

În stoc
Articol: AC8GKE Model: MY4N-AC110 / 120 (S)Crucea Ref: 3A353
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
€22.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.1
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)5
Formular de contact4PDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact5A @ 250VAC / 30VDC
Hz60
MontarePriză sau terminal de lipit
Pins14
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PYF14AE
Cod socluG
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536490075
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMontareTip de bazăCoil VA RatingPinsApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPreț
OMRON G2R-1-SN-AC120(S) Releu 5 pini Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)Placă de circuit imprimatPătrat0.95ManualMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDT€23.11
OMRON MJN1C-N-AC120 Releu 5 pini Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120PanouPătrat1.75ManualMfr. Nr. PTF11PC10SPDT€50.74
OMRON LY1N-AC110/120 Releu 8 pini Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Priză pătratăPătrat0.9 la 1.18ManualMfr. Nr. PTF08A-E15SPDT€20.38
OMRON G2R-2-SN-AC120(S) Releu 8-pini Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)Placă de circuit imprimatPătrat0.98ManualMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT€24.89
OMRON MJN2C-N-AC120 Releu 8 pini Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120PanouPătrat1.78ManualMfr. Nr. PTF11PC10DPDT€47.76
OMRON MY2N-AC110/120(S) Releu 8 pini Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Priză sau terminal de lipitPătrat0.9 la 1.18ManualMfr. Nr. PYF08A-E10DPDT€16.40
OMRON LY3N-AC120 Releu 11pin 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Priză pătratăPătrat1.6 la 211ManualMfr. Nr. PTF11A103PDT€43.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY4N-AC110/120(S) Releu 14pin 4pdt 5a 120vac
€22.40 /unitate