Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de proximitate OMRON TL-W3MC1 Npn inductiv Nu | AE7ZMX 6C829

OMRON TL-W3MC1 Senzor de proximitate Npn inductiv Nr

În stoc
Articol: AE7ZMX Model: TL-W3MC1Crucea Ref: 6C829
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
€165.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate dreptunghiular
Material de bazăPlastic
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuitului3 fire NPN
Adâncime6mm
Detectarea distanței3mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul67
Lungime27mm
Max. Sarcina curentă100mA
Frecvența de operare600 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșireNU
Alimentare10 la 30 VDC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536507000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: indicator roșu de detectare, protecție inversă polarității, supresor de supratensiune

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăCauza MaterialAdâncimeLungimeFrecvența de operareEcranat / NeecranatLăţimePreț
Senzor de proximitate OMRON TL-W5MC1 Npn inductiv Nu | AE7ZMY 6C830 TL-W5MC1PlasticPlastic10mm30.5mm500 HzUnshielded18mm€148.64
Senzor de proximitate OMRON TL-W5E1 Npn inductiv Nu | AE7ZMZ 6C831 TL-W5E1MetalAluminiu10mm52mm300 HzProtejat24.9mm€202.42
Senzor de proximitate OMRON TL-W5E2 inductiv Npn Nc | AE7ZNA 6C832 TL-W5E2MetalAluminiu10mm52mm300 HzProtejat24.9mm€216.81
Senzor de proximitate OMRON TL-W20ME1 Npn inductiv Nu | AE7ZNB 6C833 TL-W20ME1PlasticPlastic23mm73mm40 HzUnshielded40mm€268.60
Senzor de proximitate OMRON TL-W20ME2 inductiv Npn Nc | AE7ZNC 6C834 TL-W20ME2PlasticPlastic23mm73mm40 HzUnshielded40mm€286.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON TL-W3MC1 Senzor de proximitate Npn inductiv Nr
€165.43 /unitate