Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de proximitate OMRON TL-W20ME2 inductiv Npn Nc | AE7ZNC 6C834

OMRON TL-W20ME2 Senzor de proximitate inductiv Npn Nc

În stoc
Articol: AE7ZNC Model: TL-W20ME2Crucea Ref: 6C834
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
€286.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate dreptunghiular
Material de bazăPlastic
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuitului3 fire NPN
Adâncime23mm
Detectarea distanței20mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul67
Lungime73mm
Max. Sarcina curentă200mA
Frecvența de operare40 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșireNC
Alimentare10 la 30 VDC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lăţime40mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536507000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: indicator roșu de detectare, protecție inversă polarității, supresor de supratensiune

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăCauza MaterialAdâncimeLungimeFrecvența de operareEcranat / NeecranatLăţimePreț
Senzor de proximitate OMRON TL-W3MC1 Npn inductiv Nu | AE7ZMX 6C829 TL-W3MC1PlasticPlastic6mm27mm600 HzUnshielded10mm€165.43
Senzor de proximitate OMRON TL-W5MC1 Npn inductiv Nu | AE7ZMY 6C830 TL-W5MC1PlasticPlastic10mm30.5mm500 HzUnshielded18mm€148.64
Senzor de proximitate OMRON TL-W5E1 Npn inductiv Nu | AE7ZMZ 6C831 TL-W5E1MetalAluminiu10mm52mm300 HzProtejat24.9mm€202.42
Senzor de proximitate OMRON TL-W5E2 inductiv Npn Nc | AE7ZNA 6C832 TL-W5E2MetalAluminiu10mm52mm300 HzProtejat24.9mm€216.81
Senzor de proximitate OMRON TL-W20ME1 Npn inductiv Nu | AE7ZNB 6C833 TL-W20ME1PlasticPlastic23mm73mm40 HzUnshielded40mm€268.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON TL-W20ME2 Senzor de proximitate inductiv Npn Nc
€286.32 /unitate