Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 62-602 Freză cu capat de frecare în jos spirală O-canel 1/16 1/4 | AD8KFK 4KPR6

ONSRUD 62-602 Freză finală de frecare în jos spirală O-canel 1/16 1/4

În stoc
Articol: AD8KFK Model: 62-602Ref încrucișat: 4KPR6
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
€66.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotație Mill Mill
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 16 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Stil de sfârșitPătrat
finalizareanecretate
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix22 grade
Lungimea tăierii1 / 4 "
Număr listă62-600
Materialcarbid
Număr de flauturi1
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipO-Flaut în spirală în jos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipDiametruUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
ONSRUD 60-250 Freză finală de frecare în jos Helix joasă 1/2 3 1/2 | AE2AAJ 4WAC9 60-250Finisor cu Helix Low Downcut1 / 2 "10 grade1.125 "60-20033.5 "1 / 2 "€217.62
ONSRUD 60-252 Freză finală de frecare în jos Helix joasă 1/2 2 1/8 | AE2AAL 4WAE2 60-252Finisor cu Helix Low Downcut1 / 2 "10 grade2.125 "60-20034.5 "1 / 2 "€231.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 62-602 Freză finală de frecare în jos spirală O-canel 1/16 1/4
€66.38 /unitate