Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ONSRUD 65-013 Freză de frezare Spiral O-canel 1/8 1/2 2 | AD8KCW 4KPG2

ONSRUD 65-013 Frezare cu capat Spiral O-canel 1/8 1/2 2

În stoc
Element: AD8KCW Model: 65-013Crucea Ref: 4KPG2
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
€80.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotație Mill Mill
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Stil de sfârșitPătrat
finalizareanecretate
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix25 grade
Lungimea tăierii1 / 2 "
Număr listă65-000
Materialcarbid
Număr de flauturi1
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 8 "
TipO-flaut spiralat ascuns

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăDiametruTipul dimensiuniiMaterialNumăr de flauturiLungime totalăRazăDiametrul tijei.Preț
ONSRUD 62-816 Lista frezei de traseu # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmmetriccarbid164mm-6.00mm€77.44
ONSRUD 62-824 Lista frezei de traseu # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmmetriccarbid164mm-6.00mm€77.44
ONSRUD 62-830 Lista freze de capat de rutare # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmmetriccarbid164mm-6.00mm€73.14
ONSRUD 62-840 Lista frezei de traseu # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmmetriccarbid176mm-6.00mm€92.04
ONSRUD 62-842 Lista frezei de traseu # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmmetriccarbid176mm-6.00mm€85.03
ONSRUD 62-844 Lista frezei de traseu # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmmetriccarbid164mm-8.00mm€98.76
ONSRUD 62-846 Lista frezei de traseu # 8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmmetriccarbid176mm-8.00mm€94.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ONSRUD 65-013 Frezare cu capat Spiral O-canel 1/8 1/2 2
€80.55 /unitate