Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 11/2 UNION Dimensiunea țevii de unire 1 1/2 in | AD2HBG 3PFV7

ORION 11/2 UNION Dimensiunea țevii de unire 1 1/2 in

În stoc
Element: AD2HBG Model: 11/2 UNIONCrucea Ref: 3PFV7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€542.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneAlunecare x Alunecare
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.2.315 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80
Temp. Gamă40 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 11/2 UNION Dimensiunea țevii de unire 1 1/2 in
€542.90 /unitate