Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dimensiune bucșă de reducere ORION 11/2x1RB 1 1/2 x 1 inch | AD2HAG 3PFP9

ORION Dimensiune bucșă de reducere 11/2x1RB 1 1/2 x 1 in

În stoc
Element: AD2HAG Model: 11/2x1RBCrucea Ref: 3PFP9
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
€87.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneAlunecare x Alunecare
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1.912 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "x 1"
Program80
Temp. Gamă40 de grade până la 210 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramTemp. GamăPreț
Dimensiune bucșă de reducere ORION 1x3/4 RB 1 x 3/4 in | AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RBAlbAlunecare x Alunecare150 psi1.33 "1 "x 3/4"8040 de grade până la 210 de grade F€72.55
Dimensiune bucșă de reducere ORION 11/2x1/2 RB 1 1/2 x 1/2 in | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RBAlbAlunecare x Alunecare150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 de grade până la 210 de grade F€89.24
Dimensiune bucșă de reducere ORION 2x3/4 RB 2 x 3/4 in | AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RBAlbAlunecare x Alunecare150 psi2.355 "2 "x 3/4"8040 de grade până la 210 de grade F€177.05
Bucșă de reducere ORION 2x11/2 RB 2 x 1 1/2 inch fără butuc poli | AD2LXD 3RDF2 2x11 / 2 RBAlbastruFără hub80 psi2.375 "2 "x 1-1 / 2"40-20 grade până la 160 grade F€80.80
Bucșă de reducere ORION 3x11/2 RB 3 x 1 1/2 inch fără butuc poli | AD2LXE 3RDF3 3x11 / 2 RBAlbastruFără hub80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 grade până la 160 grade F€94.49
Bucșă reducătoare ORION 3x2 RB 3 x 2 inci fără butuc Poly | AD2LXF 3RDF4 3x2 RBAlbastruFără hub80 psi3.5 "3 "x 2"40-20 grade până la 160 grade F€103.55
Bucșă de reducere ORION 4x11/2 RB 4 x 1 1/2 inch fără butuc poli | AD2LXG 3RDF5 4x11 / 2 RBAlbastruFără hub80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 grade până la 160 grade F€188.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION Dimensiune bucșă de reducere 11/2x1RB 1 1/2 x 1 in
€87.82 /unitate