Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 2 90T Sanitar Tee 90 grade 2 inch Poly | AD2LZH 3RDU5

ORION 2 90T Tee sanitare 90 grade 2 inch Poly

În stoc
Articol: AD2LZH Model: 2 90TCrucea Ref: 3RDU5
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
€113.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee sanitare
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.2.375 "
Dimensiunea conductei2"
Program40
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Teu sanitar ORION 11/2 90T 90 grade 1 1/2 inch Poly | AD2LZG 3RDU4 11/2 90T1.9 "1.5 "€66.74
Teu sanitar ORION 4 90T 90 grade 4 inch Poly | AD2LZK 3RDU7 4 90T4.508 "4"€286.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 2 90T Tee sanitare 90 grade 2 inch Poly
€113.78 /unitate