Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ORION 2x11/2 R90T Sanitar Tee 90 grade 2 x 1 1/2 inch Poly | AD2LZL 3RDU8

ORION 2x11/2 R90T Sanitar Tee 90 grade 2 x 1 1/2 inch Poly

În stoc
Articol: AD2LZL Model: 2x11 / 2 R90TCrucea Ref: 3RDU8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€60.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea tricoului sanitar
Material corpPolipropilenă
CuloriAlbastru
Tip conexiuneFără hub
Presiune maximă80 psi
În afara Dia.2.373 "
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2"
Program40
Temp. Gamă-20 grade până la 160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ORION 3x11/2 R90T Sanitar Tee 90 grade 3 x 1 1/2 inch Poly | AD2LZM 3RDU9 3x11 / 2 R90T3.5 "3 "x 1-1 / 2"€209.74
ORION 3x2 R90T Sanitar Tee 90 grade 3 x 2 inch Poly | AD2LZN 3RDV1 3x2 R90T3.5 "3 "x 2"€201.84
ORION 4x11/2 R90T Sanitar Tee 90 grade 4 x 1 1/2 inch Poly | AD2LZP 3RDV2 4x11 / 2 R90T4.498 "4 "x 1-1 / 2"€312.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ORION 2x11/2 R90T Sanitar Tee 90 grade 2 x 1 1/2 inch Poly
€60.22 /unitate