Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSBORN 74035 Pensula pentru vopsea Pensula rotunda de marcare #6 Nat | AG3NYF 33PP68

OSBORN 74035 Pensula de vopsea Pensula rotunda de marcare #6 Nat

În stoc
Articol: AG3NYF Model: 74035Crucea Ref: 33PP68

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€6.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei1.125 "
Material perieBistle
Material ferulaOţel
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulLemn
Lungime totală12.5 "
Tip vopseaPe bază de apă, pe bază de ulei
Mărimea#6
StilPerie rotundă de marcare
Grosime9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.014
Înălțimea navei (cm)0.29
Lungimea navei (cm)2.67
Lățimea navei (cm)0.61
Codul HS9603404040

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLungimea perieiManipulați culoareaManipulați materialulLungime totalăTip vopseaMărimeaStilPreț
OSBORN 86004 Perie de vopsea Perie cu așchii 1-1/2 inch Lungimea periei | AG3NYG 33PP69 860045 / 16 "1.5 "AlbastruPlastic7.5 "Pe bază de ulei, epoxii și lipici2"Perie cu așchii€2.58
OSBORN 86026 Pensula de vopsea Pensula de vopsea 8 in lungime totala | AG3NYK 33PP72 860263 / 8 "1.75 "AlbPlastic8"Vopsea generală, vopsea latex, poliuretani și acoperiri sintetice, epoxici și cleiuri3"Pensulă€6.34
OSBORN 86128 Pensula de vopsea Pensula de uz general | AG3NYL 33PP73 861283 / 8 "2"NegruPlastic8.75 "Vopsea generală, vopsea latex, poliuretani și acoperiri sintetice, epoxici și cleiuri1"Pensula de uz general€4.05
OSBORN 73027 Perie de curățare a părții pensulei de vopsea #8 Negru | AG3NZG 33PP77 7302715 / 16 "2.875 "NaturalLemn11 "-#8Perie de curățare a pieselor€18.21
OSBORN 74053 Pensula de vopsea Pensula de lipici cu castrus #14 Natural | AG3NZH 33PP78 740537 / 8 "2.125 "NaturalLemn11 "Lipici și epoxi#14Perie cu clei cu căpăstru€40.00
OSBORN 70151 Pensula pentru vopsea Pensula pentru lac 2-1/4 inci Lungimea pensulei Natural | AG3NZT 33PP88 701517 / 16 "2.25 "NaturalLemn9"Pe bază de ulei și lac1"Perie de lac€6.67
OSBORN 86144 Pensula de vopsea Pensula de vopsea 1-11/16 in Lungimea pensulei | AG3PAA 33PP95 861441 / 4 "1 11 / 16 "NegruPlastic10 "Pe bază de ulei și lac1 / 2 "Pensulă€1.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSBORN 74035 Pensula de vopsea Pensula rotunda de marcare #6 Nat
€6.70 /unitate