AUTONICS Senzor de presiune a fluidului și a aerului


Filtru
Ieșire analogică: 1 la 5 VDC , Afișare: LED cu 4 cifre , Conexiune electrica: Conector de cablu cu cabluri , Material carcasă: Plastic , Evaluare IP: 40 , Temp. Gamă: -14 grade până la 122 grade C , Putere necesară: 12 la 24 VDC , Conexiune la proces: 1/8 "NPT , Materiale umede: 316L din oțel inoxidabil
StilModelPresiune maximăGamă
A
PSAN-L01CV-NPT1 / 8
29 psi0 la 14.5 psi
RFQ
A
PSAN-L1CPV-NPT1 / 8
217.5 psi0 la 145 psi
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?