AUTONICS PSAN-L01CV-NPT1/8 Senzor de presiune a fluidului și aerului | AC6DKQ 32W511

AUTONICS PSAN-L01CV-NPT1/8 Senzor de presiune a fluidului și a aerului

Articol: AC6DKQ Model: PSAN-L01CV-NPT1/8Crucea Ref: 32W511

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de presiune a fluidului și a aerului
Ieșire analogică1 la 5 VDC
AfişaLED cu 4 cifre
Conexiune electricaConector de cablu cu cabluri
Material carcasăPlastic
IP Rating-ul40
Presiune maximă29 psi
Temp. De funcționare Gamă-14 grade până la 122 grade C
Necesar de energie12 la 24 VDC
Conexiune proces1/8 "NPT
Gamă0 la 14.5 psi
Materiale umede316L din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)5.5
Codul HS9026204000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Ieșire de control (NPN)
    • Setare pornit/oprit (programabil)

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăGamăPreț
AUTONICS PSAN-L1CPV-NPT1/8 Senzor de presiune a fluidului și a aerului | AC6DKU 32W514 PSAN-L1CPV-NPT1 / 8217.5 psi0 la 145 psi-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS PSAN-L01CV-NPT1/8 Senzor de presiune a fluidului și a aerului