Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1000601 Straight Flute Tap Taper #1x72 S/o | AG4FCD 33YP46

OSG 1000601 Conic de robinet cu canelu drept #1x72 S/o

În stoc
Element: AG4FCD Model: 1000601Crucea Ref: 33YP46
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
€34.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaASA DE
Număr listă102
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală1-11/16 "
Smoală72
Limite diametrul pasuluiH1
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#1
Atingeți Stilțuguia
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaAtingeți StilDirecția firuluiLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1608207 Flacon de robinet drept 6 x 1.00 mm S/o Nitrură | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmNitrură de oxid de abur141CM6În josMana dreapta25mmMetric grosier€22.14
OSG 1105400108 Robinet cu caneluri drepte cu fund 6 x 1.00 mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTicn11054M6În josMana dreapta26mmMetric grosier€57.37
OSG 1105400208 Robinet cu caneluri drepte cu fund 8 x 1.25 mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTicn11054M8În josMana dreapta29mmMetric grosier€66.93
OSG 1105400308 Robinet cu caneluri drepte cu fund 10x1.50 mm Ticn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00mmTicn11054M10În josMana dreapta33mmMetric grosier€77.20
OSG 2407503 Dop de robinet cu caneluri drepte 1/2 inch x 13 Nitrură | AG4EHP 33YK59 24075030.367 "nitrură2401 / 2 "dopMana dreapta1 21 / 32 "UNC€57.38
OSG 2407603 cu fund de robinet cu caneluri drepte 1/2 inch x 13 nitrură | AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "nitrură2401 / 2 "În josMana dreapta1 21 / 32 "UNC€55.15
OSG 2494503 Dop de robinet cu caneluri drepte 7/16 inch x 14 Nitrură | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "nitrură2407 / 16 "dopMana dreapta1.437 "UNC€49.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1000601 Conic de robinet cu canelu drept #1x72 S/o
€34.05 /unitate