Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1014705 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #8x36 Tină | AG4FBH 33YP27

OSG 1014705 Inferior robinet cu canelu drept #8x36 tablă

În stoc
Articol: AG4FBH Model: 1014705Crucea Ref: 33YP27

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaStaniu
Număr listă101
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală2.125 "
Smoală36
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.168 "
Mărimea#8
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 1051005 Dop de robinet cu caneluri drepte #10x32 Staniu | AG4EKJ 33YT72 1051005dop10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€25.45
OSG 1013205 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #5x40 Tină | AG4FBF 33YP25 1013205În jos10135 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€22.75
OSG 1014605 Dop de robinet cu canelu drept #8x36 Staniu | AG4FBG 33YP26 1014605dop10143 / 4 "UNF2.125 "36H2€23.43
OSG 1023805 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #6x32 Tină | AG4FBJ 33YP28 1023805În jos101311 / 16 "UNC2"32H3€18.77
OSG 1000105 Dop de robinet cu canelu drept #0x80 Tin | AG4FBQ 33YP34 1000105dop10225 / 16 "UNF1.625 "80H1€40.91
OSG 1000205 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #0x80 Tină | AG4FBV 33YP38 1000205În jos10225 / 16 "UNF1.625 "80H1€40.91
OSG 1010105 Dop de robinet cu caneluri drepte #0x80 Staniu | AG4FDZ 33YP89 1010105dop10225 / 16 "UNF1.625 "80H2€37.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1014705 Inferior robinet cu canelu drept #8x36 tablă
€23.27 /unitate