Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1111800901 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm S/o | AG4EAA 33YH65

OSG 1111800901 Dop de robinet cu vârf spiralat 8 x 1.25 mm S/o

În stoc
Post: AG4EAA Model: 1111800901Crucea Ref: 33YH65
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
€104.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listă11118
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală152mm
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiD5
Diametrul tijei.8.10mm
MărimeaM8
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului29mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 1115710001 Dop de robinet cu punct spiralat 2.5x0.45 mm S/o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmOxid de abur344NIM2.5dop13mmMetric grosierVC-10€79.36
OSG 1115710008 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTicn344NIM2.5dop13mmMetric grosierVC-10€96.73
OSG 1115710108 Dop de robinet cu punct spiralat 3x0.50 mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTicn344NIM3dop16mmMetric grosierVC-10€69.96
OSG 1115710208 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTicn344NIM4dop19mmMetric grosierVC-10€59.25
OSG 1115710308 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTicn344NIM5dop22mmMetric grosierVC-10€59.22
OSG 1115710408 Dop de robinet cu punct spiralat 6 x 1.00 mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTicn344NIM6dop25mmMetric grosierVC-10€77.34
OSG 1115710508 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTicn344NIM8dop29mmMetric grosierVC-10€84.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1111800901 Dop de robinet cu vârf spiralat 8 x 1.25 mm S/o
€104.77 /unitate